{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 130 mm | |
Type | TS98 | |
Højde | 1.835 mm | |
Bredde | 1.390 mm | |
Dybde | 810 mm | |
Læssefladebredde | 1.200 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Højdejusteringsintervaller | 130 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 95 kg | |
Bæreevne i alt | 500 kg | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Skydehåndtag | ja | |
Vægt | 91 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Etagevogn |
Artikelnummer | 918560 TS98 | |
EAN/GTIN | 4045197684462 | |
Producentnummer | 918560 TS98 |