{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 130 mm | |
Type | TS96 | |
Højde | 1.835 mm | |
Bredde | 1.225 mm | |
Dybde | 710 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Højdejusteringsintervaller | 130 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 85 kg | |
Bæreevne i alt | 500 kg | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Skydehåndtag | ja | |
Vægt | 76 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Etagevogn |
Artikelnummer | 918560 TS96 | |
EAN/GTIN | 4045197684455 | |
Producentnummer | 918560 TS96 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |