{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T94 | |
Højde | 925 mm | |
Bredde | 1.190 mm | |
Dybde | 609 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 270 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 925 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 49 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 918550 T94 | |
EAN/GTIN | 4045197612137 | |
Producentnummer | 918550 T94 |