{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T92 | |
Højde | 850 mm | |
Bredde | 1.040 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 195 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 850 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 80 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 33 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer |
918550 T92
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197612120
Kopier |
|
Producentnummer |
918550 T92
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |