{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T14 | |
Højde | 1.019 mm | |
Bredde | 813 mm | |
Dybde | 459 mm | |
Læssefladebredde | 609 mm | |
Læssefladedybde | 459 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 195 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 853 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne | 200 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 27 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Rullevogn m. greb |
Artikelnummer | 918500 T14 | |
EAN/GTIN | 4045197612014 | |
Producentnummer | 918500 T14 |