Rullevogn m. greb T1, Type: T12

Art.-nr.: 918500 T12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type T12
Højde 900 mm
Bredde 860 mm
Dybde 509 mm
Læssefladebredde 600 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 195 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne 250 kg
Materiale, hjul Polyurethan-slidbelægning
Vægt 15 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Rullevogn m. greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918500 T12
EAN/GTIN 4045197612007
Producentnummer 918500 T12

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade.
Greb med Haptoprene-indlæg og slagfast polypropylen.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven