Mobil filebænk 179NW 179NW-7

Art.-nr.: 918279 179NW-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 25
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 25 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Type 179NW-7
    Serie Assistent
    Højde 964 mm
    Bredde 1.150 mm
    Dybde 600 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 30 mm
    Skuffer, nyttebredde 522 mm
    Skuffer, nyttedybde 398 mm
    Vægt 120 kg
    Konfigurator relevant nej
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 918279 179NW-7
    EAN/GTIN 4000896219629
    Producentnummer 179NW-7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mobil filebænk med 7 skuffer og skabsdel med en indstillelig hylde. Centrallås med cylinderlås og gensidig udtræksspærre. Kabinet med gennemgående kantbeskyttelse. Skuffernes bæreevne er 25 kg, 40 kg for tunglastskuffer. Arbejdsplade i bøge-multiplex, egnet til fleksibel skruestiksmontering, udskiftelig. Samlet bæreevne 750 kg. 2 styrehjul med hjulbremse og 2 faste hjul.

    Bestykning:

    Antal×skuffefronthøjde mm: 6×81 / 1×166

    Lakering:

    Blå

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven