Værkstedsvogn Assistent 179NXL 179NXL-6

Art.-nr.: 918277 179NXL-6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Type 179NXL-6
    Serie Assistent
    Højde 1.020 mm
    Bredde 959 mm
    Dybde 518 mm
    Skuffer, nyttebredde 696 mm
    Skuffer, nyttedybde 398 mm
    Vægt 125 kg
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 918277 179NXL-6
    EAN/GTIN 4000896215171
    Producentnummer 179NXL-6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust værkstedsvogn med dobbeltvægget konstruktion. Kabinet med gennemgående kantbeskyttelse, centrallås med cylinderlås og gensidig udtræksspærre. Skuffer med selvindtræk. Arbejdsfladen er helt tætnet, og vognens indre er beskyttet mod udløbne væsker.
    2 styrehjul med hjulbremse og 2 faste hjul.
    Samlet bæreevne 1000 kg. Arbejdsplade og førergreb i rustfrit stål.

    Bestykning:

    Antal×skuffefronthøjde mm: 3×81 / 3×166

    Lakering:

    Blå

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven