Værkstedsvogn Assistent 179N med arbejdsplade i rustfrit stål 179N-7

Art.-nr.: 918276 179N-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 25
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 25 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Type 179N-7
Serie Assistent
Højde 1.020 mm
Bredde 785 mm
Dybde 518 mm
Skuffer, nyttebredde 522 mm
Skuffer, nyttedybde 398 mm
Vægt 90 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918276 179N-7
EAN/GTIN 4000896215577
Producentnummer 179NX-7

Betegnelse

Udførelse:

Robust værkstedsvogn med dobbeltvægget konstruktion. Kabinet med gennemgående kantbeskyttelse, centrallås med cylinderlås og gensidig udtræksspærre. Skuffer med selvindtræk. Arbejdsfladen er helt tætnet, og vognens indre er beskyttet mod udløbne væsker.
2 styrehjul med hjulbremse og 2 faste hjul.
Arbejdsplade og førergreb i rustfrit stål.

Bestykning:

Antal×skuffefronthøjde mm: 5×81 / 2×166

Lakering:

Blå

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven