Mediekar til XL ToolCar 160 mm

Art.-nr.: 915515 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ToolCar
Højde 160 mm
Bredde 499 mm
Dybde 90 mm
Nyttehøjde 140 mm
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 915515 160
EAN/GTIN 4062406288389
Producentnummer 915515 160

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i hulpladevæg.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37-mm-afstand. Værkstedsvogn XL ToolCar nr. 914590.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven