Hulpladevæg dobbeltsidet til værkstedsvogn 222 mm

Art.-nr.: 914852 222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Serie ToolCar
Højde 222 mm
Hulplade, højde 222 mm
Hulplade, bredde 635 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914852 222
EAN/GTIN 4045197893963
Producentnummer 914852 222

Betegnelse

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på begge sider med hulmønster.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven