Hulpladevæg ensidet til værkstedsvogn 950 mm

Art.-nr.: 914851 950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Serie ToolCar
Højde 950 mm
Hulplade, højde 950 mm
Hulplade, bredde 635 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914851 950
EAN/GTIN 4045197893956
Producentnummer 914851 950

Betegnelse

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på den ene side, den anden side er en glat stålplade.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven