Værkstedsvogn med skuffer med helt udtræk, Antal skuffer: 7

Art.-nr.: 914705 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 30
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 30 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 1.005 mm
Bredde 720 mm
Dybde 450 mm
Skuffer, nyttebredde 530 mm
Skuffer, nyttedybde 410 mm
Antal skuffer 7
Vægt 56 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914705 7
EAN/GTIN 4045197892331
Producentnummer 914705 7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvognens stabile pladestålskonstruktion er forsynet med ABS-hylde og skubbegreb. Skuffen frigøres ved at løfte i skuffen.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Leveringsomfang:

Inklusive opdelingselementer. 12 skillelister 410 mm.

Lakering:

Pulverlakeret i to farver. Lysegrå RAL 7035 kombineret med antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

Indsatser af hårdt skum i størrelserne 16×20G og 8×20G fra gruppe 95. GARANT Hårdskumsindsatser er ikke formsluttende.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til mobilt arbejde på stedet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på værkstedsvognen. Der må ikke transporteres personer.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Værkstedsvognen må ikke udsættes for stød.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven