Mini-slibeskiven ∙ vinklet

Art.-nr.: 9033M-11
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
Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033M-11
EAN/GTIN 4000896227129
Producentnummer 9033M-11
L-nummer L60140 4675

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Bearbejdning af overflader, selv på svært tilgængelige arbejdsområder, f.eks. til rustfjernelse, fjernelse af maling, fjernelse af lim og tætningsmidler samt til rengøring/bearbejdning af overflader, svejsesømme osv. ved hjælp af forskellige slibemedier
  • Kraftig multi-lejekasse med 2,5 gange længere levetid sammenlignet med almindelige gearkasser
  • Optimeret til pletreparation
  • Roloc hurtigskiftesystem:
    Kombination med mange slibemedier Hurtig, nem udskiftning af slibemediet
    uden værktøj
  • Slibeskivens diameter: 50 mm
  • Gevind til slibeskive: 1i4 tommer - 20 UNF
  • Udsugningsluften ledes gennem håndtaget
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 95,2 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 1,80 m/s2
  • Effekt watt: 224 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 126 mm
  • Nettovægt (kg): 0,44 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 84,2 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 18000
  • Luftforbrug [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sek.)
″Mini″ pneumatisk program
  • Innovativt 5-disc-koncept, der giver endnu mere strøm end standarddrev
  • Høj pålidelighed og kontinuerlig drift

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven