Udskiftningsbørsteslibningssæt ∙ grøn ∙ 2 stk.

Art.-nr.: 9033-11-050/2
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
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033-11-050/2
EAN/GTIN 4000896222865
Producentnummer 9033-11-050/2
L-nummer L60140 5114

Betegnelse

Beskrivelse:

Sæt til udskiftning af børstehår, grøn, 2-delt
til rengøring og lette afgratningsopgaver
  • Konstante arbejdsresultater og rengøringseffekt over hele levetiden ved at arbejde uden kontakttryk
  • Roloc hurtigskiftesystem til hurtig værktøjsfri montering
  • Ren plast børste blandet med keramiske korn
  • Justerer arbejdsemnets konturer og former
  • Børstehårslængde: Ca. 16 mm
  • Maks. OMDREJNINGER PR. MINUT: 25000
  • Diameter: 50 mm
  • Korn: 50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven