Slædehammer ROTBAND-PLUS med askeskaft, 1250 g

Art.-nr.: 8887020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8887020
EAN/GTIN 4010883888707
Producentnummer 8887020

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 6475
Boget askeskaft (nr. E 620 E) eller hickory-skaft (nr. E 620 H) DIN 5135 med ekstra lang beskyttelseshylster af hærdet stål
Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en samlet enhed
ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 100 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 2,065 mm
  • Hovedvægt [g]: 1250 g
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven