Reservehåndtag ROTBAND-PLUS aske 260 mm

Art.-nr.: 8749650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8749650
EAN/GTIN 4010883874960
Producentnummer 8749650
L-nummer L60160 6360

Betegnelse

Beskrivelse:

Buet askeskaft DIN 5135
Med beskyttelseshylster i hærdet stål, sikkerhedsplade, ringkile og træskrue
Til alle forhamre i henhold til DIN 6475
Med dette træskaft kan ethvert DIN-slaghammerhoved forvandles til en ROTBAND-PLUS-slaghammer.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 1250 g
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • Anvendelse/anvendelse: Til alle hammere i henhold til DIN 6475
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven