{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 23 mm - 250 mm | |
Spændedybde til | 200 mm | |
Maks. moment | 200 Nm | |
Effekt | 9,5 t | |
Antal kroge | 3 | |
Udvendig sekskant | 24 mm | |
Vægt | 4,18 kg | |
selvcentrerende | ja | |
Produkttype | Trearmet aftrækker |
Artikelnummer | 881010 4 | |
EAN/GTIN | 4021176016776 | |
Producentnummer | 45-4 |