Selvcentrerende trearmet aftrækker, Type: 0

Art.-nr.: 881010 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 10 mm - 60 mm
Spændedybde til 50 mm
Effekt 1,5 t
Antal kroge 3
Vægt 0,275 kg
selvcentrerende ja
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 881010 0
EAN/GTIN 4021176015526
Producentnummer 43-11

Betegnelse

Udførelse:

Meget praktisk konstruktion med indstilling af spændvidde ved hjælp af led. Aktiverer spindeltrykket, så aftrækkerarmene spændes fast om den del, der skal afmonteres, med automatisk stigende kraft. Aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven