{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 18 mm - 120 mm | |
Spændedybde til | 120 mm | |
Maks. moment | 85 Nm | |
Effekt | 5 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 17 mm | |
Vægt | 1,29 kg | |
selvcentrerende | ja | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 881000 2 | |
EAN/GTIN | 4021176016103 | |
Producentnummer | 44-2 |