Selvcentrerende toarmet aftrækker 1

Art.-nr.: 881000 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 12 mm - 100 mm
Spændedybde til 100 mm
Maks. moment 50 Nm
Effekt 3 t
Antal kroge 2
Udvendig sekskant 13 mm
Vægt 0,525 kg
selvcentrerende ja
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 881000 1
EAN/GTIN 4021176016028
Producentnummer 44-1

Betegnelse

Udførelse:

Meget praktisk konstruktion med indstilling af spændvidde ved hjælp af led. Aktiverer spindeltrykket, så aftrækkerarmene spændes fast om den del, der skal afmonteres, med automatisk stigende kraft. Aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven