Slædehammer ROTBAND-PLUS 6 kg, 800 mm

Art.-nr.: 8673810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8673810
    EAN/GTIN 4010883867382
    Producentnummer 8673810
    L-nummer L60160 3791

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Smedet hammerhoved DIN 1042
    Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en enhed
    Hickory-skaft DIN 5112, med ekstra lang beskyttelseshylster af stålskaft
    ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste forhold mellem pris og ydelse

    Egenskab:

    • Udformning: Smedet hammerhoved
    • Samlet bredde [mm]: 193 mm
    • Samlet højde [mm]: 74 mm
    • Samlet længde [mm]: 810 mm
    • Hovedvægt [g]: 6000 g
    • Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
    • Håndtagsmateriale: Hickory
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven