Ekstra håndtag hickory 800 mm

Art.-nr.: 8740350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8740350
EAN/GTIN 4010883874038
Producentnummer 8740350
L-nummer L60160 3886

Betegnelse

Beskrivelse:

Hickory-skaft DIN 5112
Stålskaftbeskyttelseshylster, sikkerhedsplade, ringkile og træskrue
Til alle hammerhoveder i henhold til DIN 1042
Med dette standardiserede træskaft kan ethvert DIN-hammerhoved gøres til en ROTBAND-PLUS-hammer.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 6000 g
  • Samlet længde [mm]: 800 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • Anvendelse/anvendelse: Til alle hammerhoveder i henhold til DIN 1042
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven