Rundhulstanser uden kugletrykleje 22,5 mm

Art.-nr.: 834000 22,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stempel- ⌀ (hul-⌀) (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stempel- ⌀ (hul-⌀) 22,5 mm
    Til panserrørgevind iht. DIN 40430 Pg16
    Trykskrue M10×1×45
    Forboring, hul-⌀ 11 mm
    Trykskruens nøglevidde 17 mm
    Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) 1,75 mm
    Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til 1,25 mm
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 834000 22,5
    EAN/GTIN 2050000996467
    Producentnummer 834000 22,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Består af matrice, stempel og trykskrue.
    Uden kugletrykleje.

    Anvendelse:

    Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.
    Betjening:
    a) vha. skruenøgle.
    B) vha. håndhydraulik nr. 834655 str. 1.
    C) vha. hydraulisk håndpumpe nr. 834700. Fra ⌀ 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.

    Materiale:

    Special-værktøjsstål, bruneret.

    Bemærk:

    • Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).
    • Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven