{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stempel- ⌀ (hul-⌀) | 12,5 mm | |
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
Til panserrørgevind iht. DIN 40430 | Pg7 | |
Trykskrue | M6×30 | |
Forboring, hul-⌀ | 7 mm | |
Trykskruens nøglevidde | Indvendig sekskant str. 5 mm | |
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) | 1,5 mm | |
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til | 1 mm | |
Produkttype | Hulværktøj |
Artikelnummer | 834000 12,5 | |
EAN/GTIN | 2050000996399 | |
Producentnummer | 834000 12,5 |