Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør 100 mm

Art.-nr.: 823600 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maks. emnehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 465 mm
Dybde 240 mm
Højde 205 mm
Maks. emnehøjde 100 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (koldt) 100×7 / 18×18 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (varmt) 100×10 / 22×22 mm
Maks. bukkeydelse, rundt materiale (koldt) ⌀ 18 mm
Vægt 43,9 kg
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 823600 100
EAN/GTIN 2050001933072
Producentnummer HBM.020.000.01

Betegnelse

Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en drejetallerken med nåleleje (str. 60 og 100).

Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 − 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

Passer til:

Filebænk

Leveringsomfang:

1 bukkeplade (r = 2 mm), 90° nr. 823603 str. 2, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601823604.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven