Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør 60 mm

Art.-nr.: 823600 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. emnehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 335 mm
Dybde 200 mm
Højde 145 mm
Maks. emnehøjde 60 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (koldt) 60×6 / 13×13 mm
Maks. bukkeydelse, fladt materiale (varmt) 60×10 / 20×20 mm
Maks. bukkeydelse, rundt materiale (koldt) ⌀ 15 mm
Vægt 22,4 kg
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 823600 60
EAN/GTIN 2050001933065
Producentnummer HBM.014.000.01

Betegnelse

Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en drejetallerken med nåleleje (str. 60 og 100).

Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 − 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

Passer til:

Skruestik / filebænk

Leveringsomfang:

1 bukkeplade (r = 2 mm), 90° nr. 823602 str. 2, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb, 1 afdækningstap, 1 nøgle str. 5 - 6 - 8 - 10.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601823604.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven