Universel på- og afruller til kabeltromler X-BOARD 300 mm

Art.-nr.: 814879 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diameter (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter 300 mm
Højde 120 mm
Vægt 1,58 kg
Produkttype Kabelopruller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814879 300
EAN/GTIN 9120045475623
Producentnummer 10137

Betegnelse

Udførelse:

Den kompakte X-BOARD – XB er en universel på- og afruller til kabeltromler til professionel brug. Den gør det muligt at arbejde rationelt, uden forstyrrelser og uden kabelkaos. X-BOARD – XB er kompakt, let og passer til næsten alle slags tromler.
kan belastes med op til 300 kg.

Fordel:

6 (str. 300) eller 12 (str. 500) gummibelagte fødder giver et skridsikkert og sikkert fodfæste. Optimal beskyttelse af overflader til færdige gulvbelægninger.

Anvendelse:

Til alle typer kabler og rør (monteringsledninger, kabelringe, kabeltromler, tomrør, wirer og wiretromler). Særligt velegnet til beskadigede kabeltromler.

Bemærk:

Basaltstave nr. 814877 kan også anvendes som centreringshjælp.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven