Sortiment af basaltstave, Runpo-sticks, 19 dele 10

Art.-nr.: 814877 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal stave Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stave 10
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814877 10
EAN/GTIN 9120045473100
Producentnummer 10020

Betegnelse

Udførelse:

Bøjelige basaltstave på hver især 1 meter med gevind i rustfrit stål i begge ender. Ved sammenskruning af stavene kan længden bestemmes individuelt.

Anvendelse:

Ideelt ved arbejde uden for et rør, f.eks. på sænkede lofter eller ved gipspladearbejde.

Leveringsomfang:

10 basaltstave á 1 meters længde (5×⌀ 7,5 mm (rød/hård), 3×⌀ 5,5 mm (sort/middelhård), 2×⌀ 4,5 mm (gul/blød), 1 fleksibel føringsspids, 1 ekstra kraftig magnet, 1 kuglekæde, 1 øjehoved med ring, 1 fangkrog, 1 gevindadapter, 1 specialglidekrog i rustfrit stål, 1 LED-lampe, 1 tekstiltaske.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven