Kabelindtrækningsbånd, glasfiber Kati®Blitz compact i kunststofboks 50 m

Art.-nr.: 814870 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndlængde 50 m
Maksimal belastning på indtræksbåndet 5 kN
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal 1 kN
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814870 50
EAN/GTIN 4044489018503
Producentnummer 101850

Betegnelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, stabilt og alligevel meget fleksibelt; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind M5 til valgfri fastgørelse af fjederføringshoveder, trækstrømper eller trækøjer. Mulighed for op til 30 mm radius.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikkert opbevaret i kunststofboks: 2 fjederføringshoveder ⌀ 7 og ⌀ 10 mm, 5 trækøjer, 1 kabeltrækstrømpe til kabler ⌀ 6 − 9 mm, 5 endetyller, 3 forbindelsestyller, 1 speciallim 3 g, 1 power-disk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven