Kabelindtrækningsbånd, glasfiber Kati®Blitz compact i kunststofboks 30 m

Art.-nr.: 814870 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndlængde 30 m
Maksimal belastning på indtræksbåndet 5 kN
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal 1 kN
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814870 30
EAN/GTIN 4044489018305
Producentnummer 101830

Betegnelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, stabilt og alligevel meget fleksibelt; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind M5 til valgfri fastgørelse af fjederføringshoveder, trækstrømper eller trækøjer. Mulighed for op til 30 mm radius.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikkert opbevaret i kunststofboks: 2 fjederføringshoveder ⌀ 7 og ⌀ 10 mm, 5 trækøjer, 1 kabeltrækstrømpe til kabler ⌀ 6 − 9 mm, 5 endetyller, 3 forbindelsestyller, 1 speciallim 3 g, 1 power-disk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele