Kabelindtrækningsbånd, glasfiber GF3 i plastboks 50 m

Art.-nr.: 814867 50
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndlængde 50 m
Maksimal belastning på indtræksbåndet 4,5 kN
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal 1,3 kN
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814867 50
EAN/GTIN 9120045477160
Producentnummer 10198

Betegnelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, stabilt og alligevel meget fleksibelt; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2× udvendigt gevind ⌀ RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egnet til byggepladser, stænktæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius.
Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) og basaltstængerne (nr. 814877).

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG ⌀ 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (⌀ 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer ⌀ 3 mm, 3 trækøjer ⌀ 7 mm, 1 startpære ⌀ 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven