Polygriptang Joker 6004, selvjusterende, VDE-isoleret XS

Art.-nr.: 813750 XS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 6004 Joker XS
    Spændvidde 7 mm - 10 mm
    Spændvidde 1/4 – 3/8 tommer
    Hel længde 119 mm
    Materiale Krom-mylobdæn-stål
    Overflade matforkromet
    Produkttype Polygriptang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 813750 XS
    EAN/GTIN 4013288221797
    Producentnummer 05020150001

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Parallelt styrede, glatte gribebakker.
    • Ny trinløs selvindstilling ved enkel påsætning på sekskantskruer og møtrikker.
    • Hurtig og gennemgående skruning uden afsætning af nøglen takket være mekanisk skraldefunktion.
    • Håndtagsmekanismen forhindrer udskridning og beskadigelser.
    • Ekstra lille tilbagedrejningsvinkel på kun 30° ved påsætning i hjørneviddeprismer i kæben.

    Værktøj, der er afprøvet enkeltvist i henhold til DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Sikkerheden øges med skridsikring på den forreste ende af håndtaget. Ekstra beskyttelse takket være skydefunktionen til berøringsfri og sikker åbning af de ikke-isolerede kæber.

    Materiale:

    Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven