Polygriptang Joker 6004, selvjusterende, VDE-isoleret L

Art.-nr.: 813750 L
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6004 Joker L
Spændvidde 16 mm - 19 mm
Spændvidde 5/8 – 3/4 tommer
Hel længde 226 mm
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813750 L
EAN/GTIN 4013288221773
Producentnummer 05020153001

Betegnelse

Udførelse:

  • Parallelt styrede, glatte gribebakker.
  • Ny trinløs selvindstilling ved enkel påsætning på sekskantskruer og møtrikker.
  • Hurtig og gennemgående skruning uden afsætning af nøglen takket være mekanisk skraldefunktion.
  • Håndtagsmekanismen forhindrer udskridning og beskadigelser.
  • Ekstra lille tilbagedrejningsvinkel på kun 30° ved påsætning i hjørneviddeprismer i kæben.

Værktøj, der er afprøvet enkeltvist i henhold til DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Sikkerheden øges med skridsikring på den forreste ende af håndtaget. Ekstra beskyttelse takket være skydefunktionen til berøringsfri og sikker åbning af de ikke-isolerede kæber.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven