{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 675 mm | |
Spændvidde | 120 mm | |
Rør-⌀ | 3 tommer | |
Kæbevinkel | 45 grader | |
Produktionsmetode | helsmedet | |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | |
S-kæber | ja | |
svensk form | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 810740 3 | |
EAN/GTIN | 4005887265609 | |
Producentnummer | 87100025 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-⌀: 3tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
28 styk på lager
28 Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
1.720,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|||
Hel længde | 675 mm | 630 mm | 630 mm |
Kæbevinkel | 45 grader | 45 degrees | 45 degrees |
Rør-⌀ | 3 tommer | 3 in | 3 in |
Spændvidde | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | induction hardened | induction hardened |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang | Pipe wrench and water pump pliers | Pipe wrench and water pump pliers |