{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 440 mm | |
Spændvidde | 68 mm | |
Rør-⌀ | 1.1/2 tommer | |
Kæbevinkel | 45 grader | |
Produktionsmetode | helsmedet | |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | |
S-kæber | ja | |
svensk form | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 810740 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4005887265401 | |
Producentnummer | 87100015 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-⌀: 1.1/2tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
277,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
575 styk på lager
382,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
942 styk på lager
302,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 440 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Kæbevinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Rør-⌀ | 1.1/2 tommer | 1.1/2 tommer | 1.1/2 tommer | 1.1/2 tommer |
Spændvidde | 68 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | induktivt hærdet | induktivt hærdet | induktivt hærdet |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang |