Mobil enhed - GIMS 75 2H

Art.-nr.: 79021600403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Båndslibere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 79021600403
    EAN/GTIN 4014586878614
    Producentnummer 79021600403
    L-nummer L00010 3118

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mobil mobil enhed
    • GIMS 75 2H
    • Mobil enhed til effektivt slibearbejde ″på stedet″ på jorden

    Egenskab:

    • Nominel effekt 2,6 - 3,1 kW
    • Spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
    • tomgangshastighed 1 500 / 3 000 1/min
    • Bæltemål 75 x 2 000 mm
    • Vægt 103 kg

    Fordel:

    • Komfortabel arbejdsstilling takket være den opretstående arbejdsstilling
    • Meget effektiv slibning og pudsning af svejsesømme på gulvet
    • Overslibning og afkalkning af ståldele
    • Optimale hastigheder til bearbejdning af metal og rustfrit stål med 1 500/ 3 000 /min
    • Trækstangsposition kan indstilles trinløst
    • Lille afstand til væggen
    • Dybdestop

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven