Slibebånd, zirkonkorund (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558453 60
(DKK 41,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 75 mm
Slibebånd, længde 2.000 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558453 60
EAN/GTIN 4014586278551
Producentnummer 69903007000

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spids-slibebånd, ekstra groft polyestervæv med kunstharpiksbinding, zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv dæklagsbinding (afkølet slibning).

Anvendelse:

Til GRIT-båndslibemaskiner i serien GX, GIS, GI.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven