Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 20X200mm

Art.-nr.: 789005 20X200
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

20 mm
Samlet længde 200 mm
Arbejdslængde 150 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 2
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789005 20X200
EAN/GTIN 3165140028028
Producentnummer 1618596207

Betegnelse

Udførelse:

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 20X200mm

Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 20X200mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
269,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
167,62  DKK
plus moms plus fragt
20 mm 20 mm
Antal skær Z 2 2
Skaft SDS Plus SDS Plus
Skæremateriale HM HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring Slagboring
Produkttype Stenbor Stenbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven