Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 10X115mm

Art.-nr.: 789005 10X115
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

10 mm
Samlet længde 115 mm
Arbejdslængde 50 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 2
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789005 10X115
EAN/GTIN 3165140027847
Producentnummer 1618596176

Betegnelse

Udførelse:

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 10X115mm

Hårdmetalhammerbor ″5″ SDS-plus, ⌀×hel længde: 10X115mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
51,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
32,63  DKK
plus moms plus fragt
10 mm 10 mm
Antal skær Z 2 2
Skaft SDS Plus SDS Plus
Skæremateriale HM HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring Slagboring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven