Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) 4 mm

Art.-nr.: 787001 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Bit-sekskantskaft: E 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 4 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft E 6,3
Spirallængde 45 mm
Hel længde 90 mm
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787001 4
EAN/GTIN 4058546287207
Producentnummer 4932471092

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3)  4 mm

Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) 4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
31,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
652 styk på lager
23,17  DKK
plus moms plus fragt
Bor-⌀ 4 4
Hel længde 90 75
Skaft Cylindrisk skaft
Skæremateriale HM HM
Spirallængde 45 40
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring Ingen slagboring
Produkttype Universalbor Universalbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven