Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) 12 mm

Art.-nr.: 787001 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Bit-sekskantskaft: E 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 12 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft E 6,3
Spirallængde 90 mm
Hel længde 150 mm
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787001 12
EAN/GTIN 4058546287382
Producentnummer 4932471110

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven