Pneumatisk-hydraulisk popnittemøtrikværktøj FireFox® 2

Art.-nr.: 770515 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skudslag kan indstilles, maks. 10 mm
Inddrivningskraft, regulerbar, maks. ved 5 bar 22.000 N
Luftforbrug pr. skudmontage (gevindafhængigt) 2 − 4 l
Slangetilslutning 6 mm
Slangetilslutning 1/4 tommer
Til popnittemøtrikker af alle materialer M3 − M10
Til popnittemøtrikker, stål / aluminium M3 − M12
Vægt 2,4 kg
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770515 2
EAN/GTIN 4007081056373
Producentnummer 1458086

Betegnelse

Udførelse:

Driftstryk 5−7 bar. Automatisk opboring, så snart popnittemøtrikken sættes let på gevinddornen. Ekstremt rentabelt arbejde takket være hurtig opboring og lynhurtig skudmontage.
Med ét og samme apparat er det muligt at bearbejde popnittemøtrikker skudkraftstyret eller via slagindstilling.

Leveringsomfang:

To montagenøgler str. 24 / 27, 1 sekskantskruetrækker str. 4, 1 flaske hydraulikolie 100 ml, 1 oliepåfyldningsbeholder.
Mundstykke og gevinddorn M4, M5, M6, M8.

Bemærk:

Reservemundstykker fås under nr. 770516.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven