{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Afstand | 7,5 mm | |
Inddrivningskraft, regulerbar, maks. ved 5 bar | 12.000 N | |
Luftforbrug pr. skudmontage (gevindafhængigt) | max. 2 l | |
Slangetilslutning | 6 mm | |
Slangetilslutning | 1/4 tommer | |
Til popnittemøtrikker af alle materialer | M3 − M6 | |
Til popnittemøtrikker, stål / aluminium | M3 − M6 | |
Vægt | 1,96 kg | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770515 1 | |
EAN/GTIN | 4007081920841 | |
Producentnummer | 1458198 |