Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 50mm

Art.-nr.: 754700 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 50 mm
Hovedlængde med indsatser 110 mm
Skaftlængde 335 mm
Samlet længde 385 mm
Vægt 1,05 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Nylon, hvid
Materiale, skaft Hickorytræ
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754700 50
EAN/GTIN 7610733003488
Producentnummer 300.6

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).
Med skaft i amerikansk hickorytræ.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 50mm

Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 50mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
551,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
287,57  DKK
plus moms plus fragt
Vægt 1,05 kg 0,89 kg
Hammerhoved-⌀ 50 mm 50 mm
Hovedlængde med indsatser 110 mm 117 mm
Produkttype Hammer Hammer

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven