{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hammerhoved-⌀ | 22 mm | |
Hovedlængde med indsatser | 75 mm | |
Skaftlængde | 250 mm | |
Samlet længde | 270 mm | |
Vægt | 0,167 kg | |
Materiale, hus | Stål | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid | |
Materiale, skaft | Hickorytræ | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 754700 22 | |
EAN/GTIN | 7610733003433 | |
Producentnummer | 300.1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager
265,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
92,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Hammerhoved-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Hovedlængde med indsatser | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
rekylfri | ja | ||
Skaftlængde | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiale, skaft | Hickorytræ | ||
Produkttype | Hammer | Hammer | Hammer |