Kunststofhammer med polyuretan-baner 32 mm

Art.-nr.: 754200 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 102
    Hammerhoved-⌀ 32 mm
    Serie 102
    Hovedlængde med indsatser 95 mm
    Skaftlængde 280 mm
    Kabinet-⌀ 32 mm
    Vægt 0,374 kg
    Materiale, indsats Uretan, middelhårdt
    Materiale, skaft Ask
    rekylfri nej
    Indsatser, kan kombineres ja
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 754200 32
    EAN/GTIN 4013288001511
    Producentnummer 05000515001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.
    Med slidstærke, splintfrie baner i polyurethan (rustbrun).

    Anvendelse:

    Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

    Reservedel:

    Reserveholder, Polyurethan, se nr. 754300; reserveskaft se nr. 754400.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven