{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 102 | |
Hammerhoved-⌀ | 22 mm | |
Serie | 102 | |
Hovedlængde med indsatser | 75 mm | |
Skaftlængde | 250 mm | |
Kabinet-⌀ | 22 mm | |
Vægt | 0,193 kg | |
Materiale, indsats | Uretan, middelhårdt | |
Materiale, skaft | Ask | |
rekylfri | nej | |
Indsatser, kan kombineres | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 754200 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001498 | |
Producentnummer | 05000505001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kunststofhammer med polyuretan-baner, Hammerhoved-⌀: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
103,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
92,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Hammerhoved-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Hovedlængde med indsatser | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
rekylfri | nej | ||
Skaftlængde | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiale, skaft | Ask | ||
Produkttype | Hammer | Hammer | Hammer |