Blød SIMPLEX-hammer med baner i blødt metal 50G mm

Art.-nr.: 753200 50G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 135 mm
Banernes slagflade-⌀ 50 mm
Skaftlængde 310 mm
Samlet længde 365 mm
Vægt 1,38 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Blødt metal, hårdt
Materiale, skaft Træ
Farve sølvfarvet
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753200 50G
EAN/GTIN 4030618300298
Producentnummer 3009.050

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven