Splituddriver med styretylle 3,4 mm

Art.-nr.: 748000 3,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 3,4 mm
Dornlængde 27 mm
Hel længde 97 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 748000 3,4
EAN/GTIN 2050001006776
Producentnummer 748000 3,4

Betegnelse

Udførelse:

Slank udførelse med krydsriflet styrehylster og hærdet indsatsdorn. Størrelse 0,9 − 3,9 med løst styrehylster − størrelse 4,9 og 5,9 med fast skaft.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven